Tanque Girton COP 40 galones

Tanque Girton COP 40 galones

Tanque Girton COP de 40 galones, accesorio de cepillo giratorio 1/3 HP HP 115/230 V 1725 RPM, dimensión interior 44 pulgadas de largo x 20 -1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto, 74 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GR5b
  • Fabricante: Girton

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Girton COP 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente