Tanque Girton COP de 70 galones

Tanque Girton COP de 70 galones

Tanque Girton COP: 70 galones. Modelo CPWI, S/N 111048. Acero inoxidable. Motor maestro a prueba de salpicaduras: S/N D2147, tipo PB, 208/220/240 V, trifásico, 60 Hz, 12,8/6,4 amperios, 5 hp, 3500 rpm. Entrada: 2 pulg. Salida: (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. (4) Patas H de 20 pulg. con ruedas. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.GO811461
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: CPWI
  • Número de serie: 111048

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Girton COP de 70 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente