- Detalles del producto
Tanque Girton de carcasa única: 300 galones
Tanque Girton de carcasa única: 300 galones. Modelo: PWSC300. S/N: 80091001. El tanque está equipado para agitación de raspado del fondo. El eje del agitador incluye (2) paletas de 12 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho y (16) cuchillas raspadoras de 4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Un deflector interior produce un ligero corte del producto. Motor Electra, 2/1 hp, 1.725/865 rpm, 208/208 V, 6,6/7,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, 18,8/9,05 rpm (final). Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (depósito). Dimensiones totales: 85 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: pCJRP5173.
- Fabricante: Girton
- Modelo: PWSC300
- Número de serie: 80091001
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!