- Detalles del producto
Tanque Girton Farm de 500 galones
Tanque Girton Farm: 500 galones. Acero inoxidable. (4) entradas de acceso de 7 pulgadas en la parte superior, (1) tapa de 63 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de largo. Motor Reliance con agitador, n.º de identificación 436087-KU, 30 rpm, 230 V, 60 ciclos, 1 fase. Accionamiento del agitador del tanque de leche maestro, agitador 28 pulgadas de largo x 24 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 89-1/2 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales 94-1/2 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 34.G876-A
- Fabricante: Girton
- Modelo: D2-500
- Número de serie: 213097
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


pSHCC166.
Solo queda 1 unidad

MASH063
Disponibles, 4 unidades

SNPM088.3a
Solo queda 1 unidad