Tanque Horizontal - 2,000 Galones

Tanque Horizontal - 2,000 Galones

Tanque de leche con camisa horizontal, 1 usado, capacidad aproximada de 2,000 galones, construcción interior de acero inoxidable pulido, con camisa de media tubería, cubierto por aislamiento y revestimiento exterior. Dimensiones aproximadas 86 pulgadas de diámetro por 82 pulgadas de largo con agitador de hélice impulsado por motor de entrada lateral, aprox. 15 pulgadas de diámetro. Las aberturas incluyen una boca de acceso de 15 x 21 pulgadas con tapa en un extremo abombado y descarga inferior de 2 pulgadas de diámetro.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 40.57
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Horizontal - 2,000 Galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente