Tanque Horizontal Aislado de Acero Inoxidable - 5,000 Galones

Tanque Horizontal Aislado de Acero Inoxidable - 5,000 Galones

Tanque Horizontal Aislado de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 5000 galones. Tanque recto aislado con rociador, grabadora Anderson y válvula de aire Tri-Clover. Los materiales de construcción incluyen: interior y frente de acero inoxidable y exterior de acero dulce. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HD-SC141.25
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 617

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Horizontal Aislado de Acero Inoxidable - 5,000 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente