- Detalles del producto
Tanque horizontal Cherry Burrell: 5000 galones.
Tanque horizontal de carcasa única Cherry Burrell: 5000 galones. Modelo CH, S/N 5000-79-2028. acero inoxidable 316; Calibre 12. Entradas/salidas: (1) conexión tri-clamp de 2 pulgadas (descarga inferior), (1) conexión tri-clamp de 3 pulgadas, (2) conexiones NPT (superior). Entrada: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho (ovalada). Conexiones de nivel. Patas de tubo. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 7 pies de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 125.TT03.25
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: CH
- Número de serie: 5000-79-2028
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!