Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 2500 galones

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 2500 galones

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 2500 galones. Entrada ovalada: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho. Bola de rociado en la parte superior con entrada de 1-1/2 pulg. Manómetro en el lado 0-100 lbs. Entrada: (1) 1 pulg. Salida: (1) 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores: 120 pulg. de largo x 83 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 94 pulgadas de diámetro. x 140 pulgadas de largo x 94 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 40.55
  • Fabricante: Pfaudler

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 2500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente