- Detalles del producto
Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 4000 galones
Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 4000 galones. Porcentaje de pared fría: 50. El tanque con camisa incluye una entrada ovalada de 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto, una entrada de 6 pulgadas de diámetro. mirilla y manómetro de tubo de líquido. Dimensiones interiores: 96 pulg. de diámetro. x 145 pulg. L. Anteriormente utilizado para jarabe de maíz. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, termopozo), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 74 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PPCC001.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!