Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 10,000 Galones

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 10,000 Galones

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 10.000 galones. La superficie exterior es de acero al carbono pintado. 104 pulgadas de diámetro exterior x 260 pulgadas de pared recta. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg., (1) roscada de 2 pulg., (1) abrazadera triple de 3 pulg., (1) mirilla de 6 pulg., (1) brida de 6 pulg., y (1) entrada ovalada. Dimensiones totales: 22 pies de largo x 8 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF321B
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 10,000 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente