Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 1,500 Galones

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 1,500 Galones

Tanque de leche de acero inoxidable, 1,500 galones, horizontal, aislado, con serpentines de acero inoxidable, boca de inspección ovalada de 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 68 pulgadas de largo x 66 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 6 pies de diámetro x 84 pulgadas de largo, salida de 2 pulgadas con una bobina de acero inoxidable en el interior.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 45.BR-2551.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 1,500 Galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente