Tanque horizontal de acero inoxidable de una sola carcasa: 30 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable de una sola carcasa: 30 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable de una sola carcasa: 30 galones. Entrada: Manway de 12 pulgadas de diámetro. Salida: 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI243.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque horizontal de acero inoxidable de una sola carcasa: 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente