Tanque horizontal de acero inoxidable Portersville: 4000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable Portersville: 4000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable de Portersville: 4000 galones. Número de serie: 962-3. El tanque está equipado con un diámetro de 20 pulgadas. Manway, bola de pulverización única y 35 pulgadas de diámetro. paleta agitadora. El producto se puede ver a través de una mirilla de 8 pulgadas. Entradas: (2) puertos de 2 pulg., (1) hembra roscada de 1 pulg. para sprayball. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Descarga con válvula de apertura/cierre. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 106 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pHDNN242.
  • Fabricante: Portersville
  • Número de serie: 962-3

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque horizontal de acero inoxidable Portersville: 4000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente