Tanque Hoyer de 50 galones

Tanque Hoyer de 50 galones

Tanque de chocolate Hoyer Vitaline de 50 galones, calentado eléctricamente, 0,37 kW, 440 voltios, 1710 rpm, puente central con cubiertas superiores elevables, 1/4 hp, sistema de recirculación, salida del tanque: 1-1/2 pulg. RJT, ruedas, conexión de camisa 1 pulg., dimensiones internas con pendiente inferior 23-1/2 pulg. de ancho x 23 pulg. a 20 pulg. de alto, dimensiones totales 33 pulg. de ancho x 51 pulg. de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 40.GR402.
  • Fabricante: Hoyer

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Hoyer de 50 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente