Tanque mezclador Cherry-Burrell de acero inoxidable - 300 galones

Tanque mezclador Cherry-Burrell de acero inoxidable - 300 galones

Tanque Cherry-Burrell. Número de serie: 73E546. Capacidad nominal: 300 galones. Dimensiones interiores: 57 pulgadas de diámetro. x 2 pies 1-1/2 pulgadas de pared recta. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable 304. Entrada/salida: (1) MNPT de 2 pulgadas, (1) 11 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1111
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 73E546

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 82

Detalles adicionales del producto

Tanque mezclador Cherry-Burrell de acero inoxidable - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente