- Detalles del producto
Tanque mezclador portátil de una sola carcasa de acero inoxidable: 300 galones
Tanque mezclador portátil de una sola carcasa de acero inoxidable: 300 galones. Tanque de acero inoxidable 316. (8) paletas mezcladoras de acero inoxidable 304. Motor Sew Eurodrive: 0,75 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,05/1,53 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew Eurodrive Motor de velocidad variable: relación 17,98, 20-100 rpm (rango de salida). Entradas/salidas: (1) 44 pulg. de diámetro. parte superior abierta, (1) 3 pulg. de diámetro. Salida de drenaje inferior Q-line. El tanque cuenta con un asa y ruedas sobre (3) ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBPF210B.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!