Tanque mezclador Ritter Chopper - 300 galones

Tanque mezclador Ritter Chopper - 300 galones

Tanque mezclador Ritter Chopper: 300 galones. Tipo: 600. S/N: 068901683. Acero inoxidable. Motor Biro: 1,77 hp (1,32 kw), 277/480 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz. (6) Cuchillas de corte: 18-1/2 pulg. de largo (cada una), cuchilla mezcladora: 16 pulg. de largo x 1-1/4 pulg. de ancho x 29 pulg. de alto. Bomba de desplazamiento positivo. Motor Biro (bomba), 1,20 hp (0,9 kw), 277/480 V, 3,4/2,0 amperios, 60 Hz. Entrada del contenedor: 31-1/2 pulgadas de largo x 7-3/4 de ancho x 15 pulgadas de alto. (2) Tapas del tanque de extracción. Panel de control. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP684b.13
  • Fabricante: Ritter
  • Número de serie: 68901683

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque mezclador Ritter Chopper - 300 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente