Tanque móvil de fondo cónico de acero inoxidable con bomba Waukesha, 20 galones

Tanque móvil de fondo cónico de acero inoxidable con bomba Waukesha, 20 galones

Tanque móvil de fondo cónico de acero inoxidable con bomba Waukesha, 20 galones. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 18, modelo: 18, S/N: 181135 96, capacidad de bombeo: 5,5 gpm, desplazamiento por revolución: 0,029 galones, capacidad nominal: 17 gpm, rango de presión: 200 psi, opción de sellado: juntas tóricas. Motor eléctrico Sterling, 1 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,3/1,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad, 1800 rpm de entrada, 192 rpm de salida, relación: 9,0. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Aprobado 3-A. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Herrajes AMCE. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB076.11a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque móvil de fondo cónico de acero inoxidable con bomba Waukesha, 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente