Tanque para mezclar y licuar de acero inoxidable - 130 galones

Tanque para mezclar y licuar de acero inoxidable - 130 galones

Tanque de mezcla y mezcla de acero inoxidable, 130 galones, cilindro vertical, carcasa simple con agitadores circulares, parte superior plana, tapa removible, fondo inclinado, salida central de 3 pulgadas y marco, 38 pulgadas de alto x 35 pulgadas de diámetro sobre patas de 33 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 12.TM103
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque para mezclar y licuar de acero inoxidable - 130 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente