- Detalles del producto
Tanque pasteurizador de fondo cónico Mojonnier, 800 galones
Tanque pasteurizador de fondo cónico Mojonnier, 800 galones. (1) salida de 4 pulgadas en la parte inferior y (1) salida de 3 pulgadas en el exterior, (4) entradas de 1-1/4 pulgadas con válvula, (2) tapas de 22 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de largo, (3 ) accesorios en la parte superior, dos de 2 pulgadas y uno de 1-1/2 pulgadas. Agitador con raspadores y dos bolas rociadoras. Motor eléctrico Howell, 3 hp, 1755 rpm, 220 V, 8,50 amperios. Dimensiones interiores 64 pulgadas de diámetro x 58 pulgadas de alto. Dimensiones totales 67 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de largo x 101 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI16.
- Fabricante: Mojonnier
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!