Tanque Perma San de acero inoxidable - 117 galones

Tanque Perma San de acero inoxidable - 117 galones

Tanque Perma San de acero inoxidable - 117 galones, modelo: 117 galones OVF, año de construcción: 1993, S/N 76548-4, OEM: viatec, sistemas de proceso/almacenamiento, Belding MI, carcasa única de fondo plano, salida lateral inferior: 1- Conexión de triple abrazadera de 1/2 pulg., dimensiones internas: 24 pulg. de ancho x 66 pulg. de alto, cubierta de acero inoxidable con conexiones de triple abrazadera de 2 pulg., 2 pulg. y 6 pulg., y conexión de 1 pulg. patas de acero inoxidable de 6-1/2 pulgadas de alto, placas de montaje de acero inoxidable, dimensiones totales 30 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 5.HC777a.1a
  • Fabricante: Perma San
  • Modelo: OVF
  • Número de serie: 76548-4

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Perma San de acero inoxidable - 117 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente