- Detalles del producto
Tanque Perma San de acero inoxidable - 117 galones
Tanque Perma San de acero inoxidable - 117 galones, modelo: OVF de 117 galones, año de construcción: 1993, S/N 76548-3, OEM: Viatec, sistemas de proceso/almacenamiento, Belding MI, carcasa simple de fondo plano, salida lateral inferior: 1- Conexión de triple abrazadera de 1/2 pulg., dimensiones internas: 24 pulg. de ancho x 66 pulg. de alto, cubierta de acero inoxidable con conexiones de triple abrazadera de 2 pulg., 2 pulg. y 6 pulg., y conexión de 1 pulg. patas de acero inoxidable de 6-1/2 pulg. de alto, placas de montaje de acero inoxidable, dimensiones totales 30 pulg. de ancho x 76 pulg. de alto
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 5.HC778a.1a
- Fabricante: Perma San
- Número de serie: 76548-3
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!