Tanque Perma San de una sola carcasa de acero inoxidable - 600 galones

Tanque Perma San de una sola carcasa de acero inoxidable - 600 galones

Tanque de carcasa única Perma San de acero inoxidable de 600 galones, modelo no. 600 OVS n° de serie. 25129 B, boca de acceso de 18 pulgadas, salida de 2 pulgadas, patas de 15 pulgadas, 64 pulgadas de profundidad x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.259
  • Fabricante: Perma San
  • Modelo: 600 OVS
  • Número de serie: 25129 B

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Perma San de una sola carcasa de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente