Tanque portátil de acero inoxidable Borden, 150 galones

Tanque portátil de acero inoxidable Borden, 150 galones

Tanque portátil de acero inoxidable Borden de 150 galones. Dimensiones interiores: 46 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulgadas de diámetro. salida del tanque. El tanque está montado sobre (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 48-1/2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNW049b.7
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque portátil de acero inoxidable Borden, 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente