Tanque procesador Cherry Burrell de 2000 galones

Tanque procesador Cherry Burrell de 2000 galones

Tanque del procesador Cherry Burrell: 2000 galones. Modelo: EP. Número de serie: 2000-84-2825. Acero inoxidable 304. Tanque atmosférico con tapa tipo cúpula. El tanque está equipado con (5) válvulas de control de zona, (4) válvulas de 2-1/2 pulgadas de diámetro. Conexiones del cabezal, (1) entrada de acceso de 18 pulg., (2) 3/4 pulg. de diámetro. Pozos de termómetro indicador/registrador, (1) 2 pulgadas de diámetro. abertura del calentador de espacio de aire, (1) abertura de termómetro de espacio de aire de 2 pulgadas y (1) abertura de 2-1/2 pulgadas de diámetro. válvula de salida tipo descarga. El rango operativo recomendado de calefacción/enfriamiento del procesador es de 45 psig y menos; El rango operativo máximo para el cabezal Deluxe es 75 psig. El tanque viene equipado con un agitador de barrido lateral de fondo ancho, un deflector y dos bolas de pulverización. Motor eléctrico Reliance: 3/1,5 hp, 1735/865 rpm, 230/230 V, 8,4/6,2 amperios, 60/60 Hz, trifásico. Motor Reliance Electric Master XL: relación 101,0, 17 rpm (fuera). Dimensiones totales: 112 pulgadas de largo x 101 pulgadas de ancho x 142-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR402.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: EP
  • Número de serie: 2000-84-2825

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Tanque procesador Cherry Burrell de 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente