- Detalles del producto
Tanque procesador de carcasa única de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones
Tanque procesador de carcasa única de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones. Modelo 600. S/N 1830. Agitador estándar. Apertura de válvula: válvulas laterales de 2-¼ pulg. (4). Entradas superiores: (1) 2-½ pulgadas; (2) Motor de 1-½ pulg. (2) tapas de media luna. Puente central: 62-½ pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Dimensiones interiores: 64 pulgadas de diámetro. x 49 pulg. H. Nivel inferior. Las fugas en la chaqueta hacen que esta unidad sea adecuada para trabajos con una sola carcasa únicamente. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDBD180a.12a
- Fabricante: Mojonnier
- Modelo: 600
- Número de serie: 1830
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!