Tanque procesador de paquete de lechería: 1000 galones

Tanque procesador de paquete de lechería: 1000 galones

Tanque procesador de paquete de lechería: 1000 galones. Número de serie 1000-9682. Camisa de intercambio de calor: 50 psig. Descarga de presión del revestimiento interior: 0 psig. Vacío (pulg. Hg): 0. Entradas: (1) 2-½ pulg., (1) 3 pulg. (para agitador), (1) 1-½ pulg. (bola de pulverización), 18 pulg. de acceso, (2 ) 2 pulg. (chaqueta). Salidas: (1) 2 pulgadas (4) patas: 5 pulgadas de alto. Bolas de rociado dobles, agitador de barrido ancho y deflector. Escalera de 4 escalones: 14 pulgadas de ancho. Soporte para batidora: 7 pulgadas x 7 pulgadas. Dimensiones interiores: 72 pulgadas de diámetro. x 69 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDBD178.42a
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 1000 9682

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque procesador de paquete de lechería: 1000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente