Tanque procesador de paquete de lechería: 500 galones

Tanque procesador de paquete de lechería: 500 galones

Tanque procesador de paquete de lechería: 500 galones. S/N 9037. Puente central y cubiertas superiores de elevación. Entradas: (2) 2-1/2 pulgadas Salidas: (1) 3 pulgadas Dimensiones interiores: 66 pulgadas de diámetro x 37 pulgadas de alto (4) Patas: 10 pulgadas Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 77 pulgadas pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes. Incluye motor y variador.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 119
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 9037

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque procesador de paquete de lechería: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente