Tanque receptor de aire Roy E. Hanson Jr. Mfg. - 6000 galones

Tanque receptor de aire Roy E. Hanson Jr. Mfg. - 6000 galones

1993 Roy E. Hanson Jr. Mfg. Tanque receptor de aire. Capacidad listada: 6000 galones. Bd. Nacional. 126761. Dimensiones de pared recta: 80 pulg. de diámetro x 21 pies de largo. MAWP 160 PSIG a 500 °F. MDMT: -20°F a 150 PSI. Espesor de la cabeza: 0,387 pulg. Espesor de la carcasa: 0,345 pulg. Entrada ovalada: 15 pulg. L x 11-1/2 pulg. W. Entrada/salida: Fondo de 1-1/2 pulg. con válvula de bola, brida de 6 pulg. Bridas de 5 pulgadas, parte superior de 2 pulgadas. Peso de envío 9968 libras. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 25 pies 6 pulgadas de alto (HB2) (ACN382).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AACA2126.2
  • Fabricante: Roy E. Hanson Jr. Mfg.
  • Número de serie: 342329

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque receptor de aire Roy E. Hanson Jr. Mfg. - 6000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente