Tanque receptor de aire vertical: 1000 galones

Tanque receptor de aire vertical: 1000 galones

1999 Tanque receptor de aire vertical: 1000 galones. Nat'l Bd: 208494. MAWP: 155 psi a 400 °F. MDMT: -20 °F a 155 psi. Espesor de la cabeza: 0,218 pulg. Espesor de la carcasa: 0,250 pulg. Entrada ovalada: 15 pulg. L x 11-1/2 pulg. Ancho. Dimensiones del tanque: 50 pulg. de diámetro x 10 pies de alto. Entrada/salida de aire: 2 pulg. tubería, brida: 11 pulg. de diámetro, (8) orificios de fijación, de centro a centro: 10 pulg. Válvulas de descarga de humedad del tanque: tubería de 3/4 pulg. Dimensión total: 60 pulgadas de diámetro x 12 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTWA094.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque receptor de aire vertical: 1000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente