Tanque receptor de alta presión EL Nickell Co. - 1500 galones

Tanque receptor de alta presión EL Nickell Co. - 1500 galones

EL Nickell Co. Tanque receptor de alta presión. 4 pies. diámetro. x 16 pies L (1500 galones). MAWP 250 PSIG a 650 ºF, MDMT 250 PSIG a -20 ºF. Salidas: (3) 1 pulg. de diámetro externo, 1 tiene un indicador de cuadrante para amoníaco de hasta 300 PSIG, 1 tiene (2) válvulas de alivio Cyrus Shank, 1 a 2 pulg. de diámetro externo, 1 a 2-1/2 pulg. de diámetro externo, (2) a 1-1/3 pulg., 1 a 1-1/2 pulg. DE, 1 a 5 pulg. DE.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ASCA014.36
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 39009

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque receptor de alta presión EL Nickell Co. - 1500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente