Tanque receptor de amoníaco horizontal Frick - 1400 galones

Tanque receptor de amoníaco horizontal Frick - 1400 galones

Tanque receptor de amoníaco horizontal Frick: 1400 galones. Nat'l Bd: 39965. Grosor de la carcasa: 0,562 pulg. Grosor de la cabeza: 0,48 pulg. Radio: 2:1. MAWP 250 psig de -20 a 200 °F. Mat'l SA: 515-7. Mat'l TS: 70000. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (carga de refrigerante macho), (1) 5 pulg. de diámetro. válvula de alimentación. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de descarga, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. válvula de descarga. Dimensiones totales: 51 pulgadas de diámetro. x 16 pies de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI800B.3
  • Fabricante: Frick

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque receptor de amoníaco horizontal Frick - 1400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente