Tanque receptor de amoníaco Vilter - 904 gal

Tanque receptor de amoníaco Vilter - 904 gal

Tanque receptor de amoníaco Vilter usado 1991 - 904 galones. Número de serie: F66684-4. Nat'l Bd: 37388. Dimensión interior de pared recta: 36 pulgadas de diámetro. x 18 pies L. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 250 PSIG a 400ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entrada/Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. (3) 2 pulgadas de diámetro. puertos. (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. (2) 1 pulgada de diámetro. puertos, (4) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 3 pies de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMB118.3a
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: F66684-4

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque receptor de amoníaco Vilter - 904 gal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente