- Detalles del producto
Tanque receptor de freón horizontal turbo: 360 galones
1993 Tanque receptor de freón turbo horizontal: 360 galones. Bd nacional: 900. MAWP: 350 psi a 150 °F. MDMT: -5 °F a 350 psi. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo, (1) 5 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 116 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CAM005.
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!