- Detalles del producto
Tanque receptor de refrigeración de amoníaco FES - 1440 galones
1996 Tanque receptor de refrigeración de amoníaco: 1440 galones. Certificado por FES (Thermo Power Corp York, PA), año 1996. S/N: 970132. Nat'l Bd: 9354. Dimensión interior de la pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 15 pies 8 pulgadas L. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 250 psi a 650ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas/Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. (2) 4 pulgadas de diámetro. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (6) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 21 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RGMB107
- Fabricante: FES
- Número de serie: 970132
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!