Tanque receptor HA Phillips & Co. - 130 galones

Tanque receptor HA Phillips & Co. - 130 galones

2003 Tanque receptor HA Phillips & Co. Capacidad aproximada: 130 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 24 pulg. de diámetro. x 5 pies 7 pulgadas de alto. Refrigerante: R-717 (amoniaco). MAWP: 250 psi a 450ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 11 pies de alto. *NOTA: Ahora falta la placa de identificación de presión.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KWBF165.2a
  • Fabricante: H.A. Phillips & Co
  • Número de serie: 035232-01

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 67
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 130
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 10347
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi at 450ºF
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port. Outlets: (2) 1 in. dia. port, (2) 3/4 in. dia. port

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 132

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2003
  • Problemas o problemas conocidos: The pressure nameplate is now missing

Tanque receptor HA Phillips & Co. - 130 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente