Tanque recirculador de amoníaco horizontal RVS - 78 pulg. de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo

Tanque recirculador de amoníaco horizontal RVS - 78 pulg. de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo

Tanque recirculador de amoníaco horizontal RVS. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Dimensiones de la pared recta: 78 pulg. de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo. Aproximadamente 2350 galones. MAWP 150 psi a 300F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Dimensiones totales aproximadas: 10 pies 10 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 16 pies 8 pulgadas de alto (HB1).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFDT07
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 87409

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 78
  • Longitud del tanque (pulgadas): 114
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1170
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi at 300F

Pump Details

  • ¿Bomba incluida?: No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 100
  • Altura (pulgadas): 200

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1986

Tanque recirculador de amoníaco horizontal RVS - 78 pulg. de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente