- Detalles del producto
Tanque rectangular de acero inoxidable
Tanque rectangular de acero inoxidable con conexión de tornillo de 2 pulgadas y cubierta superior para una capacidad de aproximadamente 450 galones. Medidas 26 x 86 x 67.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 156
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Tanque rectangular de acero inoxidable con transportador de deshidratación - 275 galones
AANF370
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 120 galones
OI64
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 125 galones
7a.CC938.1
Solo queda 1 unidad