Tanque Rectangular de Acero Inoxidable con Difusor de Vapor - 50 galones

Tanque Rectangular de Acero Inoxidable con Difusor de Vapor - 50 galones

Tanque rectangular de acero inoxidable con difusor de vapor. El tanque de doble pared tiene aproximadamente 1,75 pulgadas de espesor. Este tanque cuenta con una tapa superior plana con bisagra estilo piano. Dimensiones interiores: 34 pulgadas de largo x 15,75 pulgadas de ancho x 28,75 pulgadas de alto (66,55 galones/8,91 pies cúbicos). La rejilla es extraíble. Conexión del difusor: 0,5 pulg. NPT. Dimensiones exteriores: 38 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 34,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GOB0551.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Rectangular de Acero Inoxidable con Difusor de Vapor - 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente