Tanque rectangular de acero inoxidable con transportador elevador/deshidratador - 550 galones

Tanque rectangular de acero inoxidable con transportador elevador/deshidratador - 550 galones

Elevador de deshidratación de acero inoxidable con tanque: 550 galones. Dimensiones interiores de pared recta: (2) compartimentos de 3 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto. Altura de entrada del transportador: 4 pies. Altura de salida del transportador: 8 pies 9 pulgadas. Entradas: (2) 3 pulgadas de diámetro. NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Descarga del TNP. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 55.TAPG16b.7a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 120

Detalles adicionales del producto

Tanque rectangular de acero inoxidable con transportador elevador/deshidratador - 550 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Homogeneizador de laboratorio APV RannieAPV Rannie Laboratory Homogenizer Rannie
Agotado