Tanque rectangular de carcasa única de acero al carbono - 250 galones

Tanque rectangular de carcasa única de acero al carbono - 250 galones

Tanque rectangular de una sola carcasa de acero al carbono: 250 galones. Dimensiones interiores: 6 pies de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto. Salida del tanque: (1) 3 pulgadas de diámetro. FNPT. La salida actualmente tiene un diámetro de 6 pulgadas. brida unida a la salida. El espesor de la pared del tanque es de 0,25 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (GS)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1124
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque rectangular de carcasa única de acero al carbono - 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente