Tanque rectangular portátil de acero inoxidable: 150 galones

Tanque rectangular portátil de acero inoxidable: 150 galones

Tanque rectangular portátil de acero inoxidable: 150 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto. Entradas: (1) 3/4 pulgadas de diámetro. NPT, (1) entrada de producto de 4 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho. Salida: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 4 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDRG161.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque rectangular portátil de acero inoxidable: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente