- Detalles del producto
Tanque Refrigerado APV Crepaco 3,000 Galones
APV Crepaco Tanque Horizontal Refrigerado 3,000 Galones. N/S D8605. 50% encamisado. Descarga de la prensa del revestimiento interior 0 psig. Tipo de superficie DIMP. Dimensiones interiores 84 pulg. de diámetro, 113 pulg. L. Entradas/salidas, (2) 2 pulg. Centro superior, (1) 3 pulg. Frente superior, (1) 3 pulg. Frente inferior, (1) 1 pulg. Inferior frente. Boca de inspección ovalada de 16 pulgadas x 19 pulgadas. Dimensiones totales 91 pulgadas de ancho, 165 pulgadas de largo, 110 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDWD259.25
- Fabricante: APV
- Número de serie: D8605.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!