Tanque refrigerado Cherry Burrell modelo EHW de 3000 galones

Tanque refrigerado Cherry Burrell modelo EHW de 3000 galones

Cherry Burrell Modelo EHW Tanque cilíndrico horizontal refrigerado de 3000 galones, Modelo EHW, S/N 30-EHW-59-720, exterior pintado, hélice de barrido inferior, agitador montado en la parte superior: 1-1/2 hp 208-230 voltios 1730 rpm, delantero Entrada ovalada inferior lateral de 19 pulg. x 15 pulg., salida de válvula con tapón de goma de 2 pulg., termómetro Clear-Vue, dimensiones totales 153 pulg. de largo x 84 pulg. de diámetro x 96 pulg. de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RWMG88
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: EHW
  • Número de serie: 30-EHW-59-720

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque refrigerado Cherry Burrell modelo EHW de 3000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente