Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 2000 galones

Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 2000 galones

Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell: 2000 galones. Modelo FHW, número de serie 20-FHW-62-1594. Dimensiones interiores: 96 pulgadas de largo x 84 pulgadas de diámetro. Entradas: (1) ventana de 3 pulg., 8 pulg., ventilación de 3 pulg. Salidas: (1) Salida de válvula de 2 pulg. con válvula. (4) patas de 6 pulg. H. Agitador; bolas de doble pulverización. Zapatero eléctrico. Motor Syncrogear de EE. UU.: S/N 3264413, rpm 1800/900; 34/68 (final), 1/2/1/4 CV. (4) patas de 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 114 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDFI90.8
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FHW
  • Número de serie: 20-FHW-62-1594

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente