- Detalles del producto
Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable: 3000 galones
Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable: 3000 galones. Porcentaje de pared fría: 30%. Este tanque horizontal está equipado con un agitador de entrada frontal que tiene (3) aspas de 11 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. El acceso interior es posible mediante una entrada ovalada de 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de alto. Motor Reliance 5.2000, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8-3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reliance Electric Reductor de velocidad, relación 25, 70 rpm (final). Entradas: (1) línea S de 1 pulgada para sprayball, (1) línea S tapada de 2 pulgadas. Salidas: (1) puerto s-line de 2-1/2 pulgadas, (1) salida s-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 114 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TTRT05.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!