- Detalles del producto
Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 4000 galones
Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 4000 galones. Modelo: 8070. S/N: HHTA-2354-R. Cara de acero inoxidable. Porcentaje de pared fría: 25%. Las características clave incluyen: (2) bolas rociadoras, 17-1/2 pulgadas de diámetro. entrada y escalera de acceso exterior. Entradas: (1) conector S-line de 2-1/2 pulgadas, conector de bola rociadora de 1-1/2 pulgadas. Salidas: (1) conector S-Line de 1-1/2 pulgadas, (1) conector S-Line de 2-1/2 pulgadas, (2) puertos hembra de 1 pulgada, (1) conector S-Line de 2 pulgadas afuera. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 104 pulgadas de ancho x 109 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: pHDNN107.96
- Fabricante: Walker
- Modelo: 8070
- Número de serie: HHTA - 2354-R
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!