Caldera de agua caliente Teledyne Laars Mighty Therm - 12 HP

Caldera de agua caliente Teledyne Laars Mighty Therm - 12 HP

Caldera de agua caliente Teledyne Laars Mighty Therm - 12 HP. Modelo: VW0400CP1CBAEX. Número de serie: A94CD0072. Caldera de baja presión. Capacidad: 31 gpm. Entrada: 400.000 Btuh (320.000 Btuh en interior). Potencia: 324.000 Btuh. Capacidad máxima de la válvula de alivio: 324 lbs/hr. Tamaño máximo del orificio: 54 dms. Superficie de calefacción: 32,9 pies cuadrados. Combustión de gas natural o propano. Ideal para calefacción hidrónica en entornos comerciales e industriales. Quemadores de acero inoxidable con 3/4 pulg. de diámetro. Colectores de vapor de hierro fundido revestidos de vidrio. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, alivio de presión), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 8 pulg. de diámetro. conducto (aire de combustión). Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP289C.1a
  • Fabricante: Teledyne Laars Heating Systems
  • Modelo: VW0400CP1CBAEX
  • Número de serie: A94CD0072

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caldera de agua caliente Teledyne Laars Mighty Therm - 12 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente