- Detalles del producto
Tanque Sani-Matic COP: 150 galones
Tanque Sani-Matic COP: 150 galones. Construcción duradera de acero inoxidable para soportar altas temperaturas y concentraciones químicas. Para lavar piezas de todas las formas y tamaños. El tanque utiliza (18) rociadores de chorro lateral que producen turbulencia de rodadura transversal al tanque. Bomba centrífuga Fristam Serie FPX, Modelo: FPX732165. S/N: 32167003, diámetro del impulsor: 6-1/4 pulg. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Estas lavadoras son estacionarias o portátiles. Recirculan soluciones de limpieza para lavar una variedad de piezas sueltas, tuberías, válvulas y accesorios. La solución se suministra a través de chorros laterales y finales para crear turbulencia que erosiona los residuos del producto de todas las superficies de las piezas. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DHEC001.20
- Fabricante: Sani-Matic
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!