Tanque Sani-Matic COP Acero Inoxidable

Tanque Sani-Matic COP Acero Inoxidable

Tanque COP Sani-Matic. Modelo 150. Acero inoxidable. (2) Salidas con accesorios Tri-clamp de 2 pulgadas. Uno tiene enchufe extraíble. Pequeño protector contra salpicaduras. La base es de acero dulce pintado. Dimensiones interiores: 74 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 9a
  • Fabricante: Sani-Matic
  • Modelo: 150

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Sani-Matic COP Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente